Disano - SQUARE 2577 Led 40W 3000K blanc 13D avec réflecteur - 43186439

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4700 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169553

Réf. Sonepar

00076004445

Réf. Fournisseur

43186439

Marque

Disano

flux lumineux utile:

4700 lm

Projecteur SQUARE 2577 CLD 2,6KG LED COB 3021 lumens 3000k 13° CRI 90 40W blanc IP66 IK08 facteur de puissance 0,92 durée de vie 80% 50.000 h (L80B20) groupe de risque 0

Les Atouts de l'article:

Le luminaire SQUARE dispose du cablage cld (alimentation électrique)• Avec un réflecteurSon faisceau a un angle étroit/moyen/largeLa couleur du produit est en blancSa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)colour quality

Les Atouts de la gamme:

La gamme Square, avec ses appliques et ses projecteurs, en fait une collection design et robuste pour vos projets de rénovation ou pour le neuf.La couleur blanche ou graphite lui va à ravir, il saura très bien éclairer vos façades en mode applique et vos jardins en mode projecteur.• Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression.• Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.• Peinture : cycle de peinture liquide standard, par immersion, se compose de plusieurs phases : une première phase de prétraitement superficiel du métal, une couche de peinture cataphorèse résistante à la corrosion et au brouillard salin, une couche finale de peinture liquide acrylique bi-composante stabilisée aux rayons UV.