Disano - STELVIO 1 3273 Led 111W 3000K anthracite - 33034539

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - STELVIO 1 3273 Led 111W 3000K anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 111 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952156980

Réf. Sonepar

00076215698

Réf. Fournisseur

33034539

Marque

Disano

puissance du système:

111 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

anthracite

nombre de pôles:

1

STELVIO 1 3273 Led 111W 3000K anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme Stelvio fait partie de l'éclairage public chez Disano.Les moyennes et grandes hauteurs sont sa prédilection.Ses rendements sont optimaux.Existe en versions 3000K et 4000K.