Disano - STELVIO 1 3273 Led 148W 3000K anthracite - 33034739

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - anthracite
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012952156409
Réf. Sonepar
00076215640
Réf. Fournisseur
33034739
Marque
Disano
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
anthracite
nombre de pôles:
1
STELVIO 1 3273 Led 148W 3000K anthracite
Les Atouts de la gamme:
La gamme Stelvio fait partie de l'éclairage public chez Disano.Les moyennes et grandes hauteurs sont sa prédilection.Ses rendements sont optimaux.Existe en versions 3000K et 4000K.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Stelvio fait partie de l'éclairage public chez Disano.Les moyennes et grandes hauteurs sont sa prédilection.Ses rendements sont optimaux.Existe en versions 3000K et 4000K.
NoticePDF


