Disano - STELVIO 1 3273 Led 148W minuit virtuel anthracite - 33034730

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - STELVIO 1 3273 Led 148W minuit virtuel anthracite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 17517 lm

  • puissance du système - 148 W

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • efficacité lumineuse - 118 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952105605

Réf. Sonepar

00076210560

Réf. Fournisseur

33034730

Marque

Disano

flux lumineux utile:

17517 lm

puissance du système:

148 W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

118 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

anthracite

mode de pose:

montage vertical/latéral

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

81

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

1

optique ajustable:

Oui

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

puissance de lampe acceptée:

140...140 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

360 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

650 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

STELVIO 1 3273 Led 148W minuit virtuel anthracite

Les Atouts de la gamme:

La gamme Stelvio fait partie de l'éclairage public chez Disano.Les moyennes et grandes hauteurs sont sa prédilection.Ses rendements sont optimaux.Existe en versions 3000K et 4000K.