Disano - STELVIO 2 3274 Led 12420lm minuit virtuel 4000K anthracite - DIS32036130

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 12420 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • source lumineuse - LED interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952117219

Réf. Sonepar

00076211721

Réf. Fournisseur

DIS32036130

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

12420 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

anthracite

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

18

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de pôles:

2

Extérieur Stelvio asymétrique Led 133 Watt Minuit virtuel 4000K CRI 70 anthracite poids 11,40 kg IP66 IK09 Facteur puissance >0,9 Groupe 0 exempt de risque Ta-30 à +40 ° C Durée de vie 80%: >100000 heures (L80B10)