Disano - SUSA 3381 Led 54W 8290lm 4000K gris CRI70 - 34051200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5859 lm
puissance du système - 54 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
efficacité lumineuse - 115 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952148862
Réf. Sonepar
00076214886
Réf. Fournisseur
34051200
Marque
Disano
flux lumineux utile:
5859 lm
puissance du système:
54 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
efficacité lumineuse:
115 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
argent
mode de pose:
montage vertical/latéral
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
Degré de protection (NEMA):
autre
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
45...60 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...40 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
156 mm
hauteur/profondeur:
80 mm
longueur:
540 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
; Les Atouts de l'article:
la lanterne dispose du câblage CLD-CELL (alimentation électrique)
; Les Atouts de la gamme:
Parmi les derniers modèles Disano pour l'éclairage public routier, Susa affiche un design sobre et hors pair, ainsi qu'une performance impeccable dans toutes les applications.






