Disano - THEMA 970 Led 19W traversant 4000K gris IP66IK08 - DIS1647310072

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre de pôles - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952169089

Réf. Sonepar

00076003875

Réf. Fournisseur

DIS1647310072

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre de pôles:

4

Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.

; Les Atouts de l'article:

Thema est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)

; Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.