Disano - THEMA 970 Led 25W traversant 4000K gris IP66IK08 - DIS1647320072


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
nombre de pôles - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952169072
Réf. Sonepar
00076003876
Réf. Fournisseur
DIS1647320072
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
25 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
nombre de pôles:
4
; Les Atouts de l'article:
Thema est équipé du câblage CLD (alimentation électronique +LED)
; Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.