Disano - THEMA 970 Led 31W 3000K traversant gris IP66IK08 - DIS1647343972

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 31 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952185287

Réf. Sonepar

00076005102

Réf. Fournisseur

DIS1647343972

Réf. Commerciale

Disano

puissance du système:

31 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.

; Les Atouts de l'article:

Une grande nouveauté est l'extraordinaire plafonnier Thema qui exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano, au point de posséder un très grand avantage compétitif par rapport aux principaux concurrents.

; Les Atouts de la gamme:

Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.