Disano - THEMA 970 Led 34W 4025lm 3000K gris IP66IK08 - DIS1647343964


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 31 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952185294
Réf. Sonepar
00076005014
Réf. Fournisseur
DIS1647343964
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
31 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
; Les Atouts de l'article:
L'étanche Thema un plafonnier led qui est conçu pour une performance à long terme, possède tout les caractéristiques nécessaires de l'étanche pour offrir à nos clients un produit efficace.
; Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.