Disano - THEMA 970 Led 34W Radar 4328lm 4000K gris - DIS16473419


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 31 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952185300
Réf. Sonepar
00076005105
Réf. Fournisseur
DIS16473419
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
31 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.
; Les Atouts de l'article:
Thema est équipé du câblage CLD-E (alimentation électronique +éclairage de secours +LED)
; Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.
; Les Atouts de l'article:
Thema est équipé du câblage CLD-E (alimentation électronique +éclairage de secours +LED)
; Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.
NoticePDF