Disano - THEMA 970 Led 49W Radar 6384lm 4000K gris - DIS16473519


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952185263
Réf. Sonepar
00076005099
Réf. Fournisseur
DIS16473519
Réf. Commerciale
Disano
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
; Les Atouts de l'article:
L'étanche Thema
; Les Atouts de la gamme:
Le plafonnier Thema exploite les meilleures caractéristiques techniques des armatures étanches Disano.