Disano - VOLO 1573 Powerled 42W argent et graphite - DIS42452000

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie
Disano - VOLO 1573 Powerled 42W argent et graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5641 lm

  • puissance du système - 43 W

  • efficacité lumineuse - 5641 lm/W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952084603

Réf. Sonepar

00076208460

Réf. Fournisseur

DIS42452000

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

5641 lm

puissance du système:

43 W

efficacité lumineuse:

5641 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur du boîtier/corps:

argent

mode de pose:

montage vertical

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

42

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

Degré de protection (NEMA):

autre

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

60...60 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

télécommande:

sans

puissance de lampe acceptée:

40...40 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

452 mm

diamètre:

540 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

Extérieur VOLO 1573 LED 11,40kg 6297 lumen 4000K CRI>70 48W gris/graphite IP66 IK08 ta -30° +40°C durée de vue 80% (l80b20) groupe de risque photobiologique groupe 0

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.