Disano - VOLO 3580 HP Led 23W bleu azur Ip66Ik08 4346lm 4000K - 42460100

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4346 lm

  • puissance du système - 23 W

  • couleur du boîtier/corps - bleu

  • température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 - 3726.8...3726.8 °C

  • puissance de lampe acceptée - 23...23 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952152159

Réf. Sonepar

00076215215

Réf. Fournisseur

42460100

Marque

Disano

flux lumineux utile:

4346 lm

puissance du système:

23 W

couleur du boîtier/corps:

bleu

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

3726.8...3726.8 °C

puissance de lampe acceptée:

23...23 W

Extérieur VOLO 3580 LED 5,55kg 4346 lumen 4000K CRI 70 25W azzuro 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.