Disano - VOLO 3583 bleu azur 32W Ip66Ik08 4835lm 3000K - 42463139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4835 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952152647
Réf. Sonepar
00076215264
Réf. Fournisseur
42463139
Marque
Disano
flux lumineux utile:
4835 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
bleu
Extérieur VOLO BL 3581 LED 5,50kg 4035 lumen 3000K CRI 70 33W azzuro 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.
NoticePDF



