Disano - VOLO 3583 bleu azur 32W Ip66Ik08 5090lm 4000K - 42463100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5090 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952152623
Réf. Sonepar
00076215262
Réf. Fournisseur
42463100
Marque
Disano
flux lumineux utile:
5090 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
bleu
Extérieur VOLO BL 3581 LED 5,11kg 4261 lumen 4000K CRI 70 33W azzuro 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.
NoticePDF



