Disano - VOLO 3583 bleu azur 64W Ip66Ik08 9670lm 3000K - 42463339

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9670 lm

  • puissance du système - 64 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952152685

Réf. Sonepar

00076215268

Réf. Fournisseur

42463339

Marque

Disano

flux lumineux utile:

9670 lm

puissance du système:

64 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

bleu

Extérieur VOLO BL 3581 LED 5,50kg 8253 lumen 3000K CRI 70 69W azzuro 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.