Disano - VOLO Cy 3582 bleu azur 16W Ip66Ik08 2320lm 3000K - DIS42462139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2320 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952152340
Réf. Sonepar
00076215234
Réf. Fournisseur
DIS42462139
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
2320 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
bleu
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.