Disano - VOLO Cy 3582 bleu azur 16W Ip66Ik08 2440lm 4000K - DIS42462100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2440 lm
puissance du système - 16 W
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8012952152333
Réf. Sonepar
00076215233
Réf. Fournisseur
DIS42462100
Réf. Commerciale
Disano
flux lumineux utile:
2440 lm
puissance du système:
16 W
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
bleu
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.