Disano - VOLO Cy 3582 bleu azur 32W Ip66Ik08 4835lm 3000K - 42462339

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4835 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952152388

Réf. Sonepar

00076215238

Réf. Fournisseur

42462339

Marque

Disano

flux lumineux utile:

4835 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

bleu

Extérieur VOLO CY 3581 LED 5,50kg 3337 lumen 3000K CRI 70 26W azzuro 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.