Disano - VOLO Cy 3582 perlé 16W Ip66Ik08 2320lm 3000K - 42462039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2320 lm

  • puissance du système - 16 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952152326

Réf. Sonepar

00076215232

Réf. Fournisseur

42462039

Marque

Disano

flux lumineux utile:

2320 lm

puissance du système:

16 W

température de couleur:

3000...3000 K

Extérieur VOLO CY 3581 LED 5,50kg 1716 lumen 3000K CRI 70 13W perle 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.