Disano - VOLO Cy 3582 perlé 32W Ip66Ik08 5090lm 4000K - 42462200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5090 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952152357
Réf. Sonepar
00076215235
Réf. Fournisseur
42462200
Marque
Disano
flux lumineux utile:
5090 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
4000...4000 K
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.



