Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Disano - VOLO Ep 3581 bleu azur 32W Ip66Ik08 4835lm 3000K - DIS42461139

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4835 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952152432

Réf. Sonepar

00076215243

Réf. Fournisseur

DIS42461139

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

4835 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

bleu

Extérieur VOLO EP 3581 LED 5,11kg 4177 lumen 3000K CRI 70 35W azzuro 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.