Disano - VOLO Ep 3581 bleu azur 64W Ip66Ik08 9670lm 3000K - 42461339

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9670 lm
puissance du système - 64 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012952152470
Réf. Sonepar
00076215247
Réf. Fournisseur
42461339
Marque
Disano
flux lumineux utile:
9670 lm
puissance du système:
64 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
bleu
Extérieur VOLO EP 3581 LED 5,73kg 8494 lumen 3000K CRI 70 69W azzuro 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.
NoticePDF



