Disano - VOLO Ep 3581 perlé 32W Ip66Ik08 4835lm 3000K - DIS42461039

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4835 lm

  • puissance du système - 32 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • douille - autre

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952152418

Réf. Sonepar

00076215241

Réf. Fournisseur

DIS42461039

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

4835 lm

puissance du système:

32 W

température de couleur:

3000...3000 K

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

type de tension:

AC

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

Extérieur VOLO EP 3581 LED 5,62kg 4177 lumen 3000K CRI 70 35W perle 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.