Disano - VOLO Ep 3581 perlé 64W Ip66Ik08 10180lm 4000K - DIS42461200

DISANO ILLUMINAZIONE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10180 lm

  • puissance du système - 64 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012952152449

Réf. Sonepar

00076215244

Réf. Fournisseur

DIS42461200

Réf. Commerciale

Disano

flux lumineux utile:

10180 lm

puissance du système:

64 W

température de couleur:

4000...4000 K

Extérieur VOLO EP 3581 LED 5,71kg 8970 lumen 4000K CRI 70 68W perle 6/10KV facteur de puissance >= 0,9 maintien du flux lumineux à 80% (L80B20) IP66 IK08

Les Atouts de la gamme:

La gamme Volo se décline en différents modèles pour l'éclairage routier et pour l'éclairage des pistes cyclables. Coloris disponibles : perlé, graphite, argent sablé.