Ditel - Ampèremètre dc/shunt 48x24 mm 10-30vdc - PICA40-ADC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - DC
tension d'alimentation DC - 8...30 V
écran - LED
largeur - 48 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142707333
Réf. Sonepar
02636270733
Réf. Fournisseur
PICA40-ADC
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
8...30 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Ampèremètre dc/shunt 48x24 mm -Alim: 10-30vdc
Les Atouts de l'article:
LE PLUS ECONOMIQUE Intégration facile Ultra compact 48x24SPECIFIQUE BATTERIE 12/24 VDC, pour la mesure du courant batterie Entrée : Shunt Extérieur ±50 mV ±60 mV ±100 mV Montage du shunt en série sur la borne - BatterieAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 8 à 32 VDC directementsur la batterie, Face avant IP65
Les Atouts de l'article:
LE PLUS ECONOMIQUE Intégration facile Ultra compact 48x24SPECIFIQUE BATTERIE 12/24 VDC, pour la mesure du courant batterie Entrée : Shunt Extérieur ±50 mV ±60 mV ±100 mV Montage du shunt en série sur la borne - BatterieAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 8 à 32 VDC directementsur la batterie, Face avant IP65


