Ditel - Fréquencemètre/tachymètre +2relais +RS485 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc - PICA104-F6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 21...53 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 21...53 V
tension d'alimentation DC - 10.5...70 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142708316
Réf. Sonepar
02636270831
Réf. Fournisseur
PICA104-F6
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
21...53 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
21...53 V
tension d'alimentation DC:
10.5...70 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24INCLUS : 2 Alarmes Relais SPST 5A@250Vac + RS485 ASCII, MODBUSEntrée Mesure- Capteur Magnétique (mV), Namur, PNP, NPN, Contact libre, ou mesure directe de la féquence de signaux de 10 à 600 V ac,- Fréquence 0,01Hz à 12kHz(TAC rpm ou rate) 9999Hz(FREQ) 100Hz(DUTY)- Excitation Capteur 5V, 8V, 12V DC @ 60 mAAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (0 à 9999)configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 21-53VAC / 10,5-70V DC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.


