Ditel - Fréquencemètre/tachymètre +2relais +RS485 48x24mm 85-265Vac/100-300Vdc - PICA104-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation DC - 100...300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435142708309
Réf. Sonepar
02636270830
Réf. Fournisseur
PICA104-F
Réf. Commerciale
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation DC:
100...300 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24INCLUS : 2 Alarmes Relais SPST 5A@250Vac + RS485 ASCII, MODBUSEntrée Mesure- Capteur Magnétique (mV), Namur, PNP, NPN, Contact libre, ou mesure directe de la féquence de signaux de 10 à 600 V ac,- Fréquence 0,01Hz à 12kHz(TAC rpm ou rate) 9999Hz(FREQ) 100Hz(DUTY)- Excitation Capteur 5V, 8V, 12V DC @ 60 mAAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (0 à 9999)configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 85-265VAC/100-300VDC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.