Ditel - Fréquencemètre/tachymètre 48x24mm 85-265Vac/100-300Vdc - PICA-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation DC - 100...300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142703793
Réf. Sonepar
02636270379
Réf. Fournisseur
PICA-F
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation DC:
100...300 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24Idéal pour montage en tableau, armoire, coffret…Entrée Mesure- Capteur Magnétique (mV), Namur, PNP, NPN, Contact libre, ou mesure directe de la féquence de signaux de 10 à 600 V ac,- Fréquence 0,01 Hz à 7 kHz (mode TAC rpm ou rate) 9999 Hz (mode FREQ)- Excitation Capteur 5V, 8V, 12V DC @ 60 mAAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (0 à 9999)configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 85-265VAC/100-300VDC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.


