Ditel - Fréquencemètre/tachymètre/compteur/chronomètre 24 Vac - ALPHA-D2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation DC - 24...48 V
écran - LED
largeur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435142700839
Réf. Sonepar
02636270083
Réf. Fournisseur
ALPHA-D2
Réf. Commerciale
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation DC:
24...48 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
AFFICHEUR AUX FONCTIONNALITES ÉLEVÉESPlage compteur : Partiel -99999 à 99999, Batch 0 à 99999, Total -9999999 à 999999995 x Échelles chronomètre : de 999.99s à 9999.9hPlage Fréquencemètre : 0.01 Hz à 40KHz/10KHz(total.)Plage Tachymètre : 0 à 99999 (rpm), prog. (rate)Mode Rate : DIrecte (Vitesse) Inverse (Temps)Fonctions : Reset Compteur et Totalisateu, Touche Offset et Visual29 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TORSignaux d´entrée mesure : - 10 à 600 Vac- Capteur magnétique (signal sinusoîdale > 120mVeff)- Capteur NAMUR, Capteur NPN, Capteur PNP- TTL / 24V Codeur Incrémental- Contact secExcitation capteur 20V ±5 Vdc @ 60 mA ou 8 V@30 mA pour capteur NAMURAffichage LED 5 digits de 14mm 99999, Sens de rotataion par signe "-"Entièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, Alimentation : 24/48 V 50/60 Hz, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique NMA (4-20mA) NMV (0-10V)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485) - Montage Rail DIN ACK100