Ditel - Indicateur cellule de charge, 11-265V ac/dc - JR-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation DC - 11...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142711569
Réf. Sonepar
02636271156
Réf. Fournisseur
JR-C
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation DC:
11...265 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
AFFICHEUR 96x48 PAR EXCELLENCE ALIMENTATION UNIVERSELLELe plus économique des afficheurs pont de jaugeSignaux d´entrées : - Pont de Jauge ±30 mV, ±300 mVExcitation capteur de 5 VDC / 10 VDC @ 30 mA- TARE et Reset TARE Entrée TOR (connexion à la masse)Affichage LED Rouge 4 digits de 14mm (-9999 à 9999)FonctionsTARE et Reset TARE par entrée TOR ou directement depuis clavier.Max Min et Reset Max/Min contrôlables directement depuis clavier.Entièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 20-265VAC/11-265VDC, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais SPDT 8A250Vac)- Montage Rail DIN ACK100


