Ditel - Indicateur cellule de charge 12/24Vdc - ALPHA-C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - DC
tension d'alimentation DC - 10...30 V
écran - LED
largeur - 96 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142700754
Réf. Sonepar
02636270075
Réf. Fournisseur
ALPHA-C1
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation DC:
10...30 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
AFFICHEUR AUX FONCTIONNALITES ÉLEVÉES- FAIL SAFE, défaut de fonctionnement de l'alimentation ou de l'instrument- SENSOR BREAK détection de rupture de 1 ou plusieur fils du Pont de Jauge- 3 modes TARE : Tare1 (Tarage classique) Tare2 (Valeur de Tare manuelle) Tare3 (Poids Net mémorisé, affichage de dépesage)- Fonction ROC (Rate of change) surveillance Δdisplay / Δt- Seuils sur : Net, Track Set, Brut, Pic, Vallée, Track Auto, Maximum- Fonctions Seuils : OFF, ON, Latch, RScom, Fail Safe, ROC, Clignotement affichage- 36 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TORSignaux d´entrée mesure (convertisseur ΣΔ 24 bits) : - Entrée Pont de Jauge : ±15 mV, ±30 mV, ±60 mV, ±300 mVExcitation capteur 10V@120mA (4 pesons) ou 5V@120mA (8 pesons)Affichage LED 5 digits de 14mm (-32000 à 32000), Cadence d'affichage 55,5 msLinéarisation 30 segments possiblesEntièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 10-30 V DC, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485) - Montage Rail DIN ACK101


