Ditel - Indicateur cellule de charge 20mm, 11-265V ac/dc - JR20-C

CopieCopie
Ditel - Indicateur cellule de charge 20mm, 11-265V ac/dc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 20...265 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 20...265 V

  • tension d'alimentation DC - 11...265 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142711576

Réf. Sonepar

02636271157

Réf. Fournisseur

JR20-C

Réf. Commerciale

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

20...265 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

20...265 V

tension d'alimentation DC:

11...265 V

écran:

LED

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Indicateur cellule de charge (±300mV, ±30mV) - 96x48 mm - 4 digits 20mm - Alim: 11-265V ac/dc

Les Atouts de l'article:

AFFICHEUR 96x48 PAR EXCELLENCE ALIMENTATION UNIVERSELLELe plus économique des afficheurs pont de jaugeLecture affichage 8 mSignaux d´entrées : - Pont de Jauge ±30 mV, ±300 mVExcitation capteur de 5 VDC / 10 VDC @ 30 mA- TARE et Reset TARE Entrée TOR (connexion à la masse)Affichage LED Rouge 4 digits de 20mm (-1999 à 9999)FonctionsTARE et Reset TARE par entrée TOR ou directement depuis clavier.Max Min et Reset Max/Min contrôlables directement depuis clavier.Entièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 20-265VAC/11-265VDC, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais SPDT 8A250Vac)- Montage Rail DIN ACK100