Ditel - Indicateur cellule de charge 230/115 Vac - ALPHA-C

CopieCopie
Ditel - Indicateur cellule de charge 230/115 Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 115...230 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 115...230 V

  • écran - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142700747

Réf. Sonepar

02636270074

Réf. Fournisseur

ALPHA-C

Marque

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...230 V

écran:

LED

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Indicateur cellule de charge (±300mV) - 96x48 mm - Alim: 230/115 Vac

Les Atouts de l'article:

AFFICHEUR AUX FONCTIONNALITES ÉLEVÉES- FAIL SAFE, défaut de fonctionnement de l'alimentation ou de l'instrument- SENSOR BREAK détection de rupture de 1 ou plusieur fils du Pont de Jauge- 3 modes TARE : Tare1 (Tarage classique) Tare2 (Valeur de Tare manuelle) Tare3 (Poids Net mémorisé, affichage de dépesage)- Fonction ROC (Rate of change) surveillance Δdisplay / Δt- Seuils sur : Net, Track Set, Brut, Pic, Vallée, Track Auto, Maximum- Fonctions Seuils : OFF, ON, Latch, RScom, Fail Safe, ROC, Clignotement affichage- 36 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TORSignaux d´entrée mesure (convertisseur ΣΔ 24 bits) : - Entrée Pont de Jauge : ±15 mV, ±30 mV, ±60 mV, ±300 mVExcitation capteur 10V@120mA (4 pesons) ou 5V@120mA (8 pesons)Affichage LED 5 digits de 14mm (-32000 à 32000), Cadence d'affichage 55,5 msLinéarisation 30 segments possiblesEntièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 115/230 V 50/60 Hz, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485)- Montage Rail DIN ACK101