Ditel - Indicateur de process 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc - PICA-P6

CopieCopie
Ditel - Indicateur de process 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 21...53 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 21...53 V

  • tension d'alimentation DC - 10.5...70 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142703823

Réf. Sonepar

02636270382

Réf. Fournisseur

PICA-P6

Réf. Commerciale

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

21...53 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

21...53 V

tension d'alimentation DC:

10.5...70 V

écran:

LED

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Indicateur de process (±10V dc, ±20mA dc) - 48x24 mm - Alim: 21-53Vac/10-70Vdc

Les Atouts de l'article:

ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24Idéal pour montage en tableau, armoire, coffret…Entrée Mesure- Process ±10V ±20mA- Tensions DC ±20V ±200V- Shunt Extérieur ±100mVAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 21-53VAC / 10,5-70V DC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.