Ditel - Indicateur de process 48x24mm 85-265Vac/100-300Vdc - PICA-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation DC - 100...300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142703816
Réf. Sonepar
02636270381
Réf. Fournisseur
PICA-P
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation DC:
100...300 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24Idéal pour montage en tableau, armoire, coffret…Entrée Mesure-Process ±10V ±20mA-Tensions DC ±20V ±200V- Shunt Extérieur ±100mVAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 85-265VAC/100-300VDC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.


