Ditel - Indicateur de process/température +sorties 1 relais /4-20mA - 11-265V ac/dc - IDEAL-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation DC - 20...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435142714225
Réf. Sonepar
02636271422
Réf. Fournisseur
IDEAL-P
Réf. Commerciale
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation DC:
20...265 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
TOUT EN UN, L'IDEAL-P est une offre Avantageuse & ComplèteALIMENTATION UNIVERSELLEL’afficheur IDEAL-P au format standard 96x48, offre toutes les fonctionalités que votre process demande. Sa mise en oeuvre simple, son alimentation universelle et son coût avantageux fera de l’IDEAL-P votre afficheur de référence.Entrée Mesure- Process ±20mA, ±10V et ±200V (dynamo tachymétrique)- Température Pt100, TC J-K-T-NExcitation capteur de 24 V@ 30 mAAffichage LED Blanche 4 digits de 14mm (-99999 à 99999)Fonctions Max/Min et Reset Max/Min contrôlables directement depuis clavier.Sortie 4-20mA Résolution 13 bits (sortie active)Mode recopie de l'affichage, courbe Directe ou InverseMode générateur de consigne, Dimmer ou Programation de la valeur1 sortie Alarme RelaisRelais contact inverseur SPDT 8A@250VacMode Max, Min, MaxMin, Fail safe, Hystéréris, TemporisationActif également est en mode générateur de consigne de la sortie 4-20mAEntièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 20-265 V AC 50/60 Hz et 20-265 V DC, Face avant IP65Accessoire : ACK100 (Kit montage rail DIN)