Ditel - Indicateur process 230/115Vac - ALPHA-P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 115...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 115...230 V
écran - LED
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142700891
Réf. Sonepar
02636270089
Réf. Fournisseur
ALPHA-P
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
115...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
115...230 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
AFFICHEUR AUX FONCTIONNALITES ÉLEVÉES- FAIL SAFE, défaut de fonctionnement de l'alimentation ou de l'instrument- Calcul de volume automatique, linéarisation infinie (ex: cylindre couché)- Intégrateur Totalisateur, calcul Débit Instantané Débit cumulé- Fonction ARC SINUS pour mesure d'angle sur inclinomètre sortie directe- Fonction ROC (Rate of change) surveillance Δdisplay / Δt- Seuils sur : Net, Track Set, Brut, Pic, Vallée, Track Auto, Maximum, Totalisateur- Fonctions Seuils : OFF, ON, Latch, RScom, Fail Safe, ROC, Clignotement affichage- 36 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TORSignaux d´entrée mesure (convertisseur ΣΔ 24 bits) : - Process ±10 VDC, ±20 mADC- Potentiomètre 100 Ω à 100 kΩ (excitation 10V)Excitation capteur de 24 V@ 30 mA ou 10/5 V @ 120mAAffichage LED 5 digits de 14mm (-32000 à 32000), Cadence d'affichage 55,5 msLinéarisation 30 segments possiblesEntièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 115/230 V 50/60 Hz, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485) - Montage Rail DIN ACK101


