Ditel - Indicateur process 24/48 Vac - ALPHA-P2

CopieCopie
Ditel - Indicateur process  24/48 Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC

  • tension d'alimentation DC - 24...48 V

  • écran - LED

  • largeur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142700921

Réf. Sonepar

02636270092

Réf. Fournisseur

ALPHA-P2

Réf. Commerciale

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation DC:

24...48 V

écran:

LED

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Indicateur process (±10V dc, ±20mA dc) - 96x48 mm - Alim: 24/48 VAC

Les Atouts de l'article:

AFFICHEUR AUX FONCTIONNALITES ÉLEVÉES- FAIL SAFE, défaut de fonctionnement de l'alimentation ou de l'instrument- Calcul de volume automatique, linéarisation infinie (ex: cylindre couché)- Intégrateur Totalisateur, calcul Débit Instantané Débit cumulé- Fonction ARC SINUS pour mesure d'angle sur inclinomètre sortie directe- Fonction ROC (Rate of change) surveillance Δdisplay / Δt- Seuils sur : Net, Track Set, Brut, Pic, Vallée, Track Auto, Maximum, Totalisateur- Fonctions Seuils : OFF, ON, Latch, RScom, Fail Safe, ROC, Clignotement affichage- 36 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TORSignaux d´entrée mesure (convertisseur ΣΔ 24 bits) : - Process ±10 VDC, ±20 mADC - Potentiomètre 100 Ω à 100 kΩ (excitation 10V)Excitation capteur de 24 V@ 30 mA ou 10/5 V @ 120mAAffichage LED 5 digits de 14mm (-32000 à 32000), Cadence d'affichage 55,5 msLinéarisation 30 segments possiblesEntièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 24/48 V 50/60 Hz, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485)- Montage Rail DIN ACK101