Ditel - Indicateur process/cellule de charge/potentiomètre processus rapides 230/115Vac - GAMMA-M

CopieCopie
Ditel - Indicateur process/cellule de charge/potentiomètre processus rapides 230/115Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 115...230 V

  • tension d'alimentation CA 60 Hz - 115...230 V

  • écran - LED

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142701706

Réf. Sonepar

02636270170

Réf. Fournisseur

GAMMA-M

Réf. Commerciale

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

115...230 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

115...230 V

écran:

LED

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Indicateur multifonction: process (±10V dc, ±20mA dc)/cellule de charge ( ±300mV)/potentiomètre - 96x48 mm - 4 digits - 555 lectures/s - Alim: 230/115Vac 50hz

Les Atouts de l'article:

ACQUISITION GRANDE VITESSE MESURE VALEUR PIC 2.1 msTemps de réponse : Seuil Statique 2.1ms, Seuil Relais 2.4ms, Sortie Ana 200 HzEntrée Cellule de Charge, de 1 à 8 pont de jauge en parallèle- Linéarisation échelle affichage jusqu'à 31 points- 3 Filtres : Passe bas, Ecrêtage pic, Arrondi- Seuils sur : Rapide, Net, Brut, Peak, Vallée, Peak to Peak Fonctions : OFF, ON, Latch, RScom, Surcharge, Surcharge + Latch- 34 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TOR- Surcharge : Programmation de la valeur de surcharge, protection équipementSignaux d´entrée mesure (convertisseur ΣΔ ±15 bits) : - Process: ±1 VDC ±5 VDC ±10 VDC, ±20 mADC- Pont de Jauge : ±30 mV, ±60 mV, ±120 mV, ±300 mV, ±500 mV- Potentiomètre: 120 Ω à 100 kΩ (excitation 1,65 V)Excitation capteur de 24 V @ 30 mA ou 10/5 V @ 120mAAffichage LED 5 digits de 14mm (-9999 à 9999), Cadence d'affichage 100 msAlimentation : 115/230 V 50/60 Hz, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485)- Montage Rail DIN ACK101