Ditel - Indicateur Process/température/cellule de charge/potentiomètre 24/48Vac - BETA-M2

CopieCopie
Ditel - Indicateur Process/température/cellule de charge/potentiomètre 24/48Vac

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - AC

  • tension d'alimentation DC - 24...48 V

  • écran - LED

  • largeur - 96 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142701102

Réf. Sonepar

02636270110

Réf. Fournisseur

BETA-M2

Marque

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation DC:

24...48 V

écran:

LED

largeur:

96 mm

hauteur:

48 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Indicateur multifonction: process (±10V dc, ±20mA dc)/température (Pt100, TC J, K, T, R, S, E)/cellule de charge ( ±300mV) - 96x48 mm - Alim: 24/48Vac

Les Atouts de l'article:

AFFICHEUR HAUT DE GAMME - DOUBLE AFFICHAGE Linéarisation échelle affichage jusqu'à 31 pointsEntrée Cellule de Charge, de 1 à 8 pont de jauge en parallèle- FAIL SAFE, défaut de fonctionnement de l'alimentation ou de l'instrument- Calcul de volume automatique, linéarisation infinie (ex: cylindre couché)- Intégrateur Totalisateur, calcul Débit Instantané Débit cumulé- 4 Filtres : Passe bas, Ecrêtage pic, Average (200 lectures max.), Arrondi- Fonction ROC (Rate of change) surveillance Δdisplay / Δt- Seuils sur : Net, Track Set, Brut, Pic, Vallée, Track Auto, Maximum, TotalisateurFonctions : OFF, ON, Latch, RScom, Fail Safe, ROC, Clignotement,Détection Pic- 36 Fonctions Préprogrammées déclenchement par 4 entrées TOR- Tare, ResetTare, Max/Min et ResetMax/Min contrôlables clavier ou entrées TOR- 3 Modes TARE : Normal (touche Tare), Valeur Théorique, Valeur Nette (dépesage)- Fonction Dosage, calcul automatique de la queue de chute (erreur de jetée)Signaux d´entrée mesure (convertisseur ΣΔ 24 bits) : - Process: ±1 VDC, ±10 VDC, ±1 mADC, ±20 mADC- Pont de Jauge : ±15 mV, ±30 mV, ±60 mV, ±300 mV- Température : Pt100, Thermocoupe J - K - T - R - S - E- Potentiomètre 100 Ω à 100 kΩ (excitation 10V)Excitation capteur de 24 V @ 30 mA ou 10/5 V @ 120mAAffichage LED 5 digits de 14mm (-99999 à 99999), Cadence d'affichage 55,5 msAlimentation : 24/48 V 50/60 Hz, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique ANA (configurable en 0-10V ou4-20mA)- Com numérique BCD (Port Parallèle Multiplexé) RS2 (RS232) RS4 (RS485)- Montage Rail DIN ACK101