Ditel - Thermomètre 48x24mm 21-53Vac/10-70Vdc - PICA-T6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 21...53 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 21...53 V
tension d'alimentation DC - 10.5...70 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142703854
Réf. Sonepar
02636270385
Réf. Fournisseur
PICA-T6
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
21...53 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
21...53 V
tension d'alimentation DC:
10.5...70 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24Idéal pour montage en tableau, armoire, coffret…Entrée Mesure- Pt100 2 fils 3 fils- Thermocouple J K T NAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 21-53VAC / 10,5-70V DC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.


