Ditel - Voltmètre/ampèremètre ac/dc 20mm, 11-265V ac/dc - JR20-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 20...265 V
tension d'alimentation DC - 11...265 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142711279
Réf. Sonepar
02636271127
Réf. Fournisseur
JR20-E
Marque
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
20...265 V
tension d'alimentation DC:
11...265 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
AFFICHEUR 96x48 PAR EXCELLENCE ALIMENTATION UNIVERSELLELecture affichage 8 mVoltemètre Ampèremètre RMS et ContinuSignaux d´entrée mesure : - Tension AC/DC 20 V, 200 V, 600 V (Entrée directe)- Courant AC/DC 1 A, 5 A (Entrée directe)- Courant Shunt 60 mV, 100 mV (AC/DC)- Courant TI TI/5, TI/1 (AC)Affichage LED Rouge 4 digits de 20mm (-1999 à 9999)Entièrement configurable par clavier de face avant..Alimentation : 20-265VAC/11-265VDC, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais SPDT 8A250Vac)- Montage Rail DIN ACK100


