Ditel - Voltmètre/ampèremètre ac/dc 48x24mm 85-265Vac/100-300Vdc - PICA-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 85...265 V
tension d'alimentation DC - 100...300 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8435142703762
Réf. Sonepar
02636270376
Réf. Fournisseur
PICA-E
Réf. Commerciale
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
85...265 V
tension d'alimentation DC:
100...300 V
écran:
LED
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
ECONOMIQUE Intégration facile format compact 48x24Idéal pour montage en tableau, armoire, coffret…Entrée Mesure- Tensions AC 0-100V 0-600V- Tensions DC ±100V -199,9V à 600 V - Courants AC 0-1A 0-5A- Courant DC ±1A ±5AAffichage LED 4 digits Rouge de 10mm (-1999 à 9999)Echelle configurable par Clavier avec 3 touches situées au-dessous du cadre frontal.Alimentation : 85-265VAC/100-300VDC, Face avant IP65Accessoire : ACK109 (adaptateur montage façade)Conçu pour remplacer les instruments 72x36mm par la gamme PICA 48x24mm.