Ditel - Voltmètre/ampèremètre (TRMS) ac/dc tricolore 21-53Vac/10-70Vdc - MICRA-E6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage frontal
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 22...53 V
tension d'alimentation CA 60 Hz - 22...53 V
tension d'alimentation DC - 10.5...70 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8435142721476
Réf. Sonepar
02636272147
Réf. Fournisseur
MICRA-E6
Réf. Commerciale
Ditel
mode de pose:
montage frontal
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
22...53 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
22...53 V
tension d'alimentation DC:
10.5...70 V
écran:
LED
largeur:
96 mm
hauteur:
48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Les Atouts de l'article:
LA COULEUR DE L'AFFICHAGE DONNE L'ETAT DE LA MESUREVERT (Bon), ORANGE (Moyen), ROUGE (Mauvais)Voltemètre Ampèremètre Continu et TRMS dans la bande 40 Hz -10 kHzSignaux d´entrée mesure : - Tension AC/DC 2 V, 20 V, 200 V, 600 V (Entrée directe) - Courant AC/DC 200 mA, 1 A, 2 A, 5 A (Entrée directe) - Courant Shunt 50mV, 60 mV, 100 mV (AC/DC) - Courant TI TI/5, TI/1 (AC)Affichage LED 4,1/2 digits de 14mm (-19999 à 19999)Fonctions Max/Min et Reset Max/Min contrôlables directement depuis clavier. 3 entrées TOR NPN/PNP avec au choix 16 fonctions logiques possiblesEntièrement configurableEchelle facilement configurable quelle que soit l´unité d´ingénierie, soit par clavier soit par acquisition directe du niveau du signal.Alimentation : 10,5-70VDC/22-50VAC, Face avant IP65Cartes sorties options :- Seuils alarmes 2RE (2xRelais) 4RE (4xRelais) 4OP (4xNPN) 4OPP (4xPNP)- Recopie analogique NMA (4-20mA) NMV (0-10V)- Com numérique RS2 (RS232) RS4 (RS485- Montage Rail DIN ACK100