Ditel - Voltmètre dc 48x24 mm 10-30vdc - PICA40-VDC

CopieCopie
Ditel - Voltmètre dc  48x24 mm 10-30vdc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage frontal

  • type de tension d’alimentation - DC

  • tension d'alimentation DC - 8...30 V

  • écran - LED

  • largeur - 48 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8435142707326

Réf. Sonepar

02636270732

Réf. Fournisseur

PICA40-VDC

Réf. Commerciale

Ditel

mode de pose:

montage frontal

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

8...30 V

écran:

LED

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Voltmètre dc 48x24 mm -Alim: 10-30vdc

Les Atouts de l'article:

LE PLUS ECONOMIQUE Intégration facile Ultra compact 48x24SPECIFIQUE BATTERIE 12/24 VDC, pour la mesure de tension batterieSeulement 2 fils : Entrée mesure et AlimentationAffichage LED 3 digits Rouge de 10mm (Plage fixe 8.0 à 32.0 VDC)Alimentation : 8 à 32 VDC directementsur la batterie, Face avant IP65