Draka Comteq - 48FO (4x12)OS2 G657A1 libre LT intex mdv Dca 60081655 - 60081655

DRAKA COMTEQ
CopieCopie
Draka Comteq - 48FO (4x12)OS2 G657A1 libre LT intex mdv Dca 60081655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - monomode 9/125

  • catégorie - OS2

  • type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné

  • nombre de fibres - 48

  • nombre de fibre par conducteur - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717511364850

Réf. Sonepar

00060136485

Réf. Fournisseur

60081655

Réf. Commerciale

Draka Comteq

type de fibre:

monomode 9/125

catégorie:

OS2

type de conducteur:

câble cylindrique rainuré toronné

nombre de fibres:

48

nombre de fibre par conducteur:

12

avec protection contre les rongeurs:

Oui

couleur de gaine:

jaune

serre cable:

Oui

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Oui

câble radial avec blocage d'eau:

Oui

câble sans métal:

Oui

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d1

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

11.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

112 mm

résistance max. à la traction pendant l'installation:

5 kN

Convient pour une installation dans le sol:

Non

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

poids:

128 kg/km

armature/ferraillage:

autre

matériau de renfort:

autre

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-23:

Non

maintien de fonction selon IEC 60331-25:

sans

maintien de fonction selon EN 50200:

sans

Câble optique interieur/exterieur structure libre Unitube 250µm 48 (4x12) FO 9/125 OS2 G657A1 armure mèches de verre gaine FireRes jaune euroclass Dca s2d2a1