Draka Comteq - Câble cuivre 4P S/FTP LR22 10 Gbit exter gaine PE T500m 60041064 - LR22SPET5

DRAKA COMTEQ
CopieCopie
Draka Comteq - Câble cuivre 4P S/FTP LR22 10 Gbit exter gaine PE T500m 60041064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - noir

Emballage et conditions

  • 3000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717511649551

Réf. Sonepar

00060164955

Réf. Fournisseur

LR22SPET5

Réf. Commerciale

Draka Comteq

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

7

couleur de gaine:

noir

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.64 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

polyéthylène (PE)

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Fca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

36.8 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Oui

poids:

73 kg/km

Câble data cuivre LR 22 10Gbit 4paires S/FTP liaison longue distance gaine extérieure PE noire touret de 500m (UC LR 10Gbit S/FTP 4P PE 500DW)