Draka Comteq - Câble cuivre 4P S/FTP LR22 10 Gbit gaine LSOH-FR Dca T1000m60039920 - LR22SZHST

DRAKA COMTEQ
CopieCopie
Draka Comteq - Câble cuivre 4P S/FTP LR22 10 Gbit gaine LSOH-FR Dca T1000m60039920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - bleu

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 2000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717511647427

Réf. Sonepar

00060164742

Réf. Fournisseur

LR22SZHST

Réf. Commerciale

Draka Comteq

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

7

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.64 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

8.5 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

34 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

Câble data cuivre LR 22 10Gbit 4paires S/FTP liaison longue distance gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca (UC LR 10Gbit S/FTP 4P LSHF-FR 1000DW)